ニューロールタップ(Vコーティング 内径仕上げ刃付き)(V-EG-NRT)

 

ニューロールタップ(Vコーティング 内径仕上げ刃付き)(V-EG-NRT) 商品レビューを投稿する

正転時に内径をさらうため下穴径がばらついても過転造にならず、下穴径の管理が容易です。下穴径の選択により、めねじ山頂の割れ込みの除去が可能です。
仕様
止まり穴加工用
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
食付
2P
食付Lcf
2P
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
12 件中 1 - 12 件
注文
コード

品番
ねじの種類
ねじ径
ピッチ(mm)
材質
溝数
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
09031924 V-EG-NRT RH5 B M3×0.5 M M3 0.5 高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 2 ¥4,130
¥2,890 1 ¥2,890
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
09031942 V-EG-NRT RH6 B M4×0.7 M M4 0.7 高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 2 ¥4,210
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
09031967 V-EG-NRT RH6 B M5×0.8 M M5 0.8 高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 2 ¥4,350
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
09031985 V-EG-NRT RH7 B M6×1 M M6 1 高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 3 ¥4,560
¥3,190 1 ¥3,190
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
09032003 V-EG-NRT RH7 B M8×1.25 M M8 1.25 高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 3 ¥6,160
¥4,390 1 ¥4,390
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
09032021 V-EG-NRT RH7 B M8×1 M M8 1 高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 3 ¥6,900
¥4,890 1 ¥4,890
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
09032046 V-EG-NRT RH7 B M10×1.5 M M10 1.5 高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 4 ¥7,440
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
09032064 V-EG-NRT RH7 B M10×1.25 M M10 1.25 高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 4 ¥7,440
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
09032082 V-EG-NRT RH7 B M10×1 M M10 1 高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 4 ¥8,270
¥5,790 1 ¥5,790
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
09032107 V-EG-NRT RH8 B M12×1.75 M M12 1.75 高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 4 ¥11,400
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
09032125 V-EG-NRT RH7 B M12×1.5 M M12 1.5 高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 4 ¥11,400
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
09032143 V-EG-NRT RH7 B M12×1.25 M M12 1.25 高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 4 ¥11,400
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく