逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ

 

逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ 5.00 (7件の商品レビュー)

逆止弁付なので、あらゆる冷媒サイクルの真空引きに使用できます。
2ステージロータリー式により、高真空を得ることができます。
4ポールモーター採用により、長時間の運転を可能にし、HFC機器、低温機器の真空引きに効果を発揮します。
用途
小型〜中型までの空調冷凍機器の真空引きに対応できます。(適応機器〜7HP程度)
付属品
真空ポンプオイル450cc
接続口径
1/4フレアオス、5/16フレアオス(R410A用)
質量(kg)
9.5
電源
100V(50/60Hz)、(モーター)200W
寸法・サイズ(mm)
115W×330D×225H
方式
(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式
排気量(L/min)
48(60Hz)、40.8(50Hz)
到達真空度
15×10-3Torr(15ミクロン)
オイル量(mL)
350(封入)
トラスコ品番
462-1905
モーター回転数(min-1[r.p.m])
1720(60Hz)・1440(50Hz)
内容量
1台
注意
※自動車用には別途アダプタをご用意下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
09171662 TA150XA ¥44,000
¥34,900 1 ¥34,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > 自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 冷媒関連 > 真空ポンプ

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 7 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 真空乾燥の試験

動作音も振動も少なく、吸引力が強いため、コスパが高い製品です。

これは注文コード 09171662 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-02-13]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: サンプルの乾燥

開封してみると箱の中外にオイルが漏洩していました。
サポートにメール連絡するとすぐに代替品の納入とオイル漏れ品の引き取り日の希望を聞かれ、数日後に納品、引き取りを同時に行ってくれました。不備の対応がしっかりしていると今後も安心して購入できます。

これは注文コード 09171662 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-27]

満足度: 5

用途: 冷凍機器修理時

以前、ワンステージの真空ポンプを使っていましたが、パワーが段違いで音も静かです。

これは注文コード 09171662 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 北陸オリオンデーリィ販売株式会社 様 [2017-05-01]

満足度: 5

用途: 木工旋盤の真空チャック

木工旋盤の真空チャックとして十分な能力を有しています。音も静か。真空の場合は管やtubeの接続に漏れがないか十分な処置が必要です、せっかくの真空ポンプだから。

これは注文コード 09171662 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-08-22]

満足度: 5

用途: エアコンの真空引きに

エアコンの真空引きに使用。
使いやすく、一般的なエアコンに使うには十二分に性能を発揮してくれています。

これは注文コード 09171662 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-09-07]

満足度: 5

用途: カー エアコン 真空引

強力で使用しやすい

これは注文コード 09171662 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-08-13]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 家庭用エアコンや自動車用エアコンのエアーパージに使用

使いやすく作業がすむうずで邪魔にならない

これは注文コード 09171662 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 いなか機業合同会社 様 [2009-05-21]

ご質問件数:1この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

  • 質問:
    ガス【R12】と【134a】の両方で使用したいのですが、使用できますか?
    回答:
    【R12】と【134a】の両方で使用できます。但し、【R12】はそのまま使用できますが、【134a】には別途注文コード:09531435の変換アダプタが必要となります。
    このFAQは注文コード 09171662 についての質問です。 参考になりましたか? このFAQが参考になった。 (このFAQは、5人が参考にしています。)
    [2011-10-31]

この商品についてTwitterでつぶやく