蛍光灯器具(プルスイッチ付)

 

蛍光灯器具(プルスイッチ付) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

適合
ランプ:FL40S・W、FL40SS・W/37
ガード:FK41534
材質
本体:鋼板
反射笠:鋼板
鉄板厚さ(mm)
本体:0.35
反射笠:0.35
ランプ全光束(lm)
6200
質量(kg)
3.6
種別
40形白色蛍光灯2灯
付属品
40形 白色蛍光灯 2灯
内容量
1台
注意
※建築化照明として使われる際は騒音が高くなる場合があります。
その様な場合はHfインバータ器具をおすすめします。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
周波数(Hz)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
09182397 FA42219FGPL 50 ¥10,500 返品不可 廃番
09182406 FA42219FGPL 60 ¥10,500 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく