送風定温乾燥器 DK

 

送風定温乾燥器 DK 商品レビューを投稿する

低価格・省スペースで教育現場や実験室のニーズに対応する送風循環式の定温乾燥器です。
占有スペースが小さく、研究実験室を有効に利用できます。
コンパクトながら、240S型で20L、340S型で55Lの容量を確保しています。
温度調節器はマイクロコンピューターによるPID制御です。
漏電ブレーカや独立過昇防止器などの安全装置を標準装備しています。
材質
内装:SUS304 2B 0.6t
外装:銅板焼付塗装 0.8t
断熱材:MGフェルト t40
扉開閉方式
銅板焼け付け塗装0.8t 左右両開き対応
観測窓無し
操作パネル
シートキー(LED:温度、タイマ ランプ:ヒーター、温度異常)
独立過昇防止器用デジスイッチ、メインスイッチ
安全機構
電子式独立過昇防止器、異常加熱独立過昇防止器
ヒータ断線/センサ入力警報、漏電ブレーカ
付属品
棚板2枚、耐震金具一式
使用温度範囲(℃)
室温+10〜210℃
方式
送風循環式
センサー
K熱電対
運転方式
定値運転(タイマー設定によるオートスタート、オートストップ選択)
温度調節精度
±1℃(at210℃)
排気口
SUS304 内径30mmダンパー付き 上面1個
温度調節
マイクロコンピュータによるPID制御
最高温度到達時間
約60分
タイマー
0〜999.9時間
温度分布精度
±3℃(at210℃)
ファン
Φ130銅板製軸流ファン 10W
棚受ピッチ(mm)
50
温度/タイマー表示
LEDデジタル表示
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
寸法(mm)
質量(kg)
電源
内容積(L)
ヒーター
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
09212813 DK240S 内槽:W240×D250×H340
外形:W320×D340×H695
約23 AC100V 50/60Hz 4.5A 約20 鉄クロムワイヤーヒータ 400W ¥176,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
廃番
09212822 DK340S 内槽:W300×D350×H530
外形:W380×D440×H885
約35 AC100V 50/60Hz 8.5A 約55 鉄クロムワイヤーヒータ 800W ¥193,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
09212822
DK340S
68306787
DKS300
DKS300 定温乾燥器 ヤマト科学 68306787 定温乾燥器
ヤマト科学 1個
¥189,000
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく