チュービングポンプ

 

チュービングポンプ 商品レビューを投稿する

スイッチとボリューム調節のみの操作が簡単なチュービングポンプです。
チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。
呼び水不要の自吸式です。
粘性のある液体を移送することが可能です。
適合チューブ
外径:6.4mm 内径:3.2mm
種類:タイゴン(1-5090-03)シリコン:(1-5091-03)バイトン(1-5092-03)
寸法(mm)
86×135×115
アズワン品番
1-6156-01
電源(V)
AC100 50/60Hz
付属品
ACアダプタ(24V・MAX1A)1.6m
吐出量(mL/min)
約62〜90※水・ファーメドチューブ使用時
仕様
正逆運転:不可
内容量
1台
注意
※水、ファーメド(R)チューブ使用時
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
09227136 1-6156-01 ¥35,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく