お気に入りに追加
200件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さs(mm)
ノーズ半径r(mm)
穴径d1(Φmm)
刃長l(mm)
逃げ角(度)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05485207 CNMG120404N-EX 4.76 0.4 5.16 12.9 ひし形80° AC304 0
7,700
 
 
取扱い終了
05485216 CNMG120404N-FA 4.76 0.4 5.16 12.9 ひし形80° T110A 0
6,900
 
 
取扱い終了
05485225 CNMG120404N-FP 4.76 0.4 5.16 12.9 ひし形80° T130Z 0
7,000
 
 
取扱い終了
05485243 CNMG120404N-GU 4.76 0.4 5.16 12.9 ひし形80° AC2000 0
7,700
 
 
取扱い終了
05485286 CNMG120404N-SK - - - - - AC10 -
7,700
 
 
取扱い終了
05485295 CNMG120404NSK AC2000 - - - - - - -
 
 
取扱い終了
05485304 CNMG120404NSKAC25 - - - - - AC25 -
 
 
取扱い終了
05485313 CNMG120404NSKT110A - - - - - - -
 
 
取扱い終了
05485322 CNMG120404NSK T130Z - - - - - T130Z -
7,000
 
 
取扱い終了
05485331 CNMG120404N-SK - - - - - T25A -
7,000
 
 
取扱い終了
05485347 CNMG120404N-SP 4.76 0.4 5.16 12.9 ひし形80° T1200A 0
6,900
 
 
取扱い終了
05485365 CNMG120404N-SU - - - - - AC108 -
7,700
 
 
取扱い終了
05485383 CNMG120404NSUAC25 - - - - - AC25 -
 
 
取扱い終了
05485417 CNMG120404NSUT110A - - - - - - -
 
 
取扱い終了
05485435 CNMG120404NSXAC05A - - - - - AC05A -
 
 
取扱い終了
05485444 CNMG120404N-SX 4.76 0.4 5.16 12.9 ひし形80° AC1000 0
7,000
 
 
取扱い終了
05485453 CNMG120404N-SX 4.76 0.4 5.16 12.9 ひし形80° AC2000 0
7,700
 
 
取扱い終了
05485471 CNMG120404N-UG - - - - - AC10 -
7,700
 
 
取扱い終了
05485487 CNMG120404N-UG - - - - - AC15 -
7,700
 
 
取扱い終了
05485505 CNMG120404N-UG - - - - - AC25 -
7,000
 
 
取扱い終了
05485532 CNMG120404NUG AC720 - - - - - AC720 -
 
 
取扱い終了
05485541 CNMG120404N-UG - - - - - AC815 -
7,700
 
 
取扱い終了
05485575 CNMG120404N-UG - - - - - T25A -
7,000
 
 
取扱い終了
05485584 CNMG120404N-UJ - - - - - AC10 -
7,700
 
 
取扱い終了
05485602 CNMG120404NUJAC25 - - - - - AC25 -
 
 
取扱い終了
05485645 CNMG120404N-UP - - - - - AC05A -
7,000
 
 
取扱い終了
05485654 CNMG120404N-UP - - - - - AC10 -
7,700
 
 
取扱い終了
05485663 CNMG120404NUPAC105 - - - - - AC105 -
 
 
取扱い終了
05485672 CNMG120404N-UP - - - - - AC15 -
7,700
 
 
取扱い終了
05485697 CNMG120404NUPAC25 - - - - - AC25 -
 
 
取扱い終了
05485715 CNMG120404N-UP - - - - - - -
 
 
取扱い終了
05485742 CNMG120404N-UU - - - - - AC15 -
7,700
 
 
取扱い終了
05485767 CNMG120404NUUAC25 - - - - - AC25 -
 
 
取扱い終了
05485794 CNMG120404NUXAC05A - - - - - AC05A -
 
 
取扱い終了
05485855 CNMG120404NUZ AC300G - - - - - - -
 
 
取扱い終了
05485864 CNMG120404NUZ AC500G - - - - - - -
 
 
取扱い終了
05485873 CNMG120404NUZ AC700G - - - - - - -
 
 
取扱い終了
05485977 CNMG120408NMCAC105G - - - - - AC105G -
 
 
取扱い終了
05485986 CNMG120408NMCAC110G - - - - - AC110G -
 
 
取扱い終了
05486004 CNMG120408NMUAC05A - - - - - AC05A -
 
 
取扱い終了
05486022 CNMG120408NMU AC105G - - - - - AC105G -
 
 
取扱い終了
05486031 CNMG120408N-MU - - - - - AC108 -
7,700
 
 
取扱い終了
05486047 CNMG120408N-MU - - - - - AC15 -
7,700
 
 
取扱い終了
05486065 CNMG120408NMUAC230 - - - - - AC230 -
 
 
取扱い終了
05486074 CNMG120408NMUAC25 - - - - - AC25 -
 
 
取扱い終了
05486083 CNMG120408N-MU - - - - - - -
 
 
取扱い終了
05486126 CNMG120408NMXAC05A - - - - - AC05A -
 
 
取扱い終了
05486135 CNMG120408NMXAC105G - - - - - AC105G -
 
 
取扱い終了
05486144 CNMG120408N-MX - - - - - AC108 -
7,700
 
 
取扱い終了
05486153 CNMG120408N-MX - - - - - AC15 -
7,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05485207 CNMG120404N-EX 08217641 CNMG120404N-EX AC630M CNMG120404N-EX AC630M チップ CNMG-EX 住友電工ハードメタル 08217641 チップ CNMG-EX 住友電工ハードメタル 1箱(10個) 4,998 税込5,498 ※大変申し訳ございませんが、注文コードが変わりました<br>新注文コードよりご注文ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする