セメダイン8060 シリコーンシーラント

 

セメダイン8060 シリコーンシーラント 5.00 (1件の商品レビュー)

業務用。耐水性・耐熱性・耐候性に優れたシリコンシーラントです。
硬化後はゴム状弾性体になり、ヒビ割れがありません。
JISマーク付
用途
サッシ回り、ガラス目地、配管周りなどのシールに最適です。
液色
ブラック
適合
硬化後はゴム状弾性体
内容量
1本(330mL)
注意
※防カビ剤は含まれておりません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02444522 SR-054 ¥1,800
¥449 1 ¥449
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 加工作業後の補修など

以前から使用させて頂いておりますが、少量ずつ使用する為、最後まで使い切る前に固まってしまい破棄する事が多々あります。
割高でも小さいサイズがあればうれしいです。

これは注文コード 02444522 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 シャープロック 様 [2021-01-06]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。