トヨスプリングホース 寸法(9×15)

 

トヨスプリングホース 寸法(9×15) 4.75 (4件の商品レビュー)

扁平しにくく、バキューム輸送に最適
曲げ半径が小さく、折れにくい。
バキュームOK
用途
工場設備配管・機械組込用
工作機械,組立ロボット,成形機,印刷機等
材質
主材質/軟質塩化ビニ-ル
補強材/硬鋼線
種別
コイル巻きホース
流体
水、油、薬品、粉体、空気
使用温度範囲(℃)
-5〜60
内容量
1本
注意
※"使用圧力(MPa)"の数値「-0.1〜」は近似値です。用途・条件によってはご使用になれない場合があります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
27 件中 1 - 27 件
注文
コード

品番
ホース寸法(内径×外径)(mm)
ホース長さ(m)

使用圧力(MPa)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
08675755 TS-9 9×15 10 ナチュラル透明 -0.1〜0.8 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
08675764 TS-9 9×15 50 ナチュラル透明 -0.1〜0.8 オープン
¥15,900 1 ¥15,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09485131 TS-9 9×15 1 ナチュラル透明 -0.1〜0.8 オープン
¥299 1 ¥299
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
09485147 TS-9 9×15 2 ナチュラル透明 -0.1〜0.8 オープン
¥599 1 ¥599
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
09485156 TS-9 9×15 3 ナチュラル透明 -0.1〜0.8 オープン
¥899 1 ¥899
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
09485165 TS-9 9×15 4 ナチュラル透明 -0.1〜0.8 オープン
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
09485174 TS-9 9×15 5 ナチュラル透明 -0.1〜0.8 オープン
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
09485183 TS-9 9×15 6 ナチュラル透明 -0.1〜0.8 オープン
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
09485192 TS-9 9×15 7 ナチュラル透明 -0.1〜0.8 オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
09485201 TS-9 9×15 8 ナチュラル透明 -0.1〜0.8 オープン
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
09485217 TS-9 9×15 9 ナチュラル透明 -0.1〜0.8 オープン
¥2,790 1 ¥2,790
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
09485226 TS-9 9×15 11 ナチュラル透明 -0.1〜0.8 オープン
¥3,890 1 ¥3,890
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09485235 TS-9 9×15 12 ナチュラル透明 -0.1〜0.8 オープン
¥4,190 1 ¥4,190
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09485244 TS-9 9×15 13 ナチュラル透明 -0.1〜0.8 オープン
¥4,590 1 ¥4,590
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09485253 TS-9 9×15 14 ナチュラル透明 -0.1〜0.8 オープン
¥4,890 1 ¥4,890
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09485262 TS-9 9×15 15 ナチュラル透明 -0.1〜0.8 オープン
¥5,290 1 ¥5,290
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09485271 TS-9 9×15 16 ナチュラル透明 -0.1〜0.8 オープン
¥5,590 1 ¥5,590
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09485287 TS-9 9×15 17 ナチュラル透明 -0.1〜0.8 オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09485296 TS-9 9×15 18 ナチュラル透明 -0.1〜0.8 オープン
¥6,290 1 ¥6,290
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09485305 TS-9 9×15 19 ナチュラル透明 -0.1〜0.8 オープン
¥6,690 1 ¥6,690
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09485314 TS-9 9×15 20 ナチュラル透明 -0.1〜0.8 オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09485323 TS-9 9×15 25 ナチュラル透明 -0.1〜0.8 オープン
¥8,790 1 ¥8,790
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09485332 TS-9 9×15 30 ナチュラル透明 -0.1〜0.8 オープン
¥10,900 1 ¥10,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09485341 TS-9 9×15 35 ナチュラル透明 -0.1〜0.8 オープン
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09485357 TS-9 9×15 40 ナチュラル透明 -0.1〜0.8 オープン
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09485366 TS-9 9×15 45 ナチュラル透明 -0.1〜0.8 オープン
¥15,900 1 ¥15,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09485375 TS-9 9×15 100 ナチュラル透明 -0.1〜0.8 オープン
¥27,900 1 ¥27,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.75  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 乗用車エンジン負圧回路の補修

内蔵螺旋状ワイヤーが負圧による収縮変形を抑制し
かつ、内部が目視できるので最適である。
耐熱性にもう少しマージンがほしいところではあるが
現物を経過観測しながら使っていきたい。

これは注文コード 09485131 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-04]

満足度: 5

用途: ブローバイ 再循環

使いやすい、品間違いなし 良いものです。
また買います。

これは注文コード 09485147 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-11-17]

満足度: 4

用途: メンテ

可もなく不可もなく。

これは注文コード 09485147 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-05-13]

満足度: 5

用途: 機械の給排水

シッカリした作りで、柔らかく潰れ難く、染色無く透明なので、パイプ中の状態が、確認出来て、便利です。

これは注文コード 09485174 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 キング&クイーン 様 [2014-08-30]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく