トヨスプリングホース 寸法(12×18)

 

トヨスプリングホース 寸法(12×18) 5.00 (4件の商品レビュー)

扁平しにくく、バキューム輸送に最適
曲げ半径が小さく、折れにくい。
バキュームOK
用途
工場設備配管・機械組込用
工作機械,組立ロボット,成形機,印刷機等
材質
主材質/軟質塩化ビニ-ル
補強材/硬鋼線
種別
コイル巻きホース
流体
水、油、薬品、粉体、空気
使用温度範囲(℃)
-5〜60
最小曲げ半径(mm)
50
定尺(m)
100
定尺質量(kg/巻)
23
内容量
1本
注意
※"使用圧力(MPa)"の数値「-0.1〜」は近似値です。用途・条件によってはご使用になれない場合があります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
27 件中 1 - 27 件
注文
コード

品番
ホース寸法(内径×外径)(mm)
ホース長さ(m)

使用圧力(MPa)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
08675773 TS-12 12×18 10 ナチュラル透明 -0.1〜0.5 オープン
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
08675782 TS-12 12×18 50 ナチュラル透明 -0.1〜0.5 オープン
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09485384 TS-12 12×18 1 ナチュラル透明 -0.1〜0.5 オープン
¥399 1 ¥399
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
09485393 TS-12 12×18 2 ナチュラル透明 -0.1〜0.5 オープン
¥779 1 ¥779
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
09485402 TS-12 12×18 3 ナチュラル透明 -0.1〜0.5 オープン
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
09485411 TS-12 12×18 4 ナチュラル透明 -0.1〜0.5 オープン
¥1,790 1 ¥1,790
欠品中
09485427 TS-12 12×18 5 ナチュラル透明 -0.1〜0.5 オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
09485436 TS-12 12×18 6 ナチュラル透明 -0.1〜0.5 オープン
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
09485445 TS-12 12×18 7 ナチュラル透明 -0.1〜0.5 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
09485454 TS-12 12×18 8 ナチュラル透明 -0.1〜0.5 オープン
¥3,390 1 ¥3,390
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
09485463 TS-12 12×18 9 ナチュラル透明 -0.1〜0.5 オープン
¥3,490 1 ¥3,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
09485472 TS-12 12×18 11 ナチュラル透明 -0.1〜0.5 オープン
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09485481 TS-12 12×18 12 ナチュラル透明 -0.1〜0.5 オープン
¥5,390 1 ¥5,390
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09485497 TS-12 12×18 13 ナチュラル透明 -0.1〜0.5 オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09485506 TS-12 12×18 14 ナチュラル透明 -0.1〜0.5 オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09485515 TS-12 12×18 15 ナチュラル透明 -0.1〜0.5 オープン
¥6,790 1 ¥6,790
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09485524 TS-12 12×18 16 ナチュラル透明 -0.1〜0.5 オープン
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09485533 TS-12 12×18 17 ナチュラル透明 -0.1〜0.5 オープン
¥7,490 1 ¥7,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09485542 TS-12 12×18 18 ナチュラル透明 -0.1〜0.5 オープン
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09485551 TS-12 12×18 19 ナチュラル透明 -0.1〜0.5 オープン
¥8,490 1 ¥8,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09485567 TS-12 12×18 20 ナチュラル透明 -0.1〜0.5 オープン
¥7,490 1 ¥7,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
09485576 TS-12 12×18 25 ナチュラル透明 -0.1〜0.5 オープン
¥10,900 1 ¥10,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09485585 TS-12 12×18 30 ナチュラル透明 -0.1〜0.5 オープン
¥14,900 1 ¥14,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09485594 TS-12 12×18 35 ナチュラル透明 -0.1〜0.5 オープン
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09485603 TS-12 12×18 40 ナチュラル透明 -0.1〜0.5 オープン
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09485612 TS-12 12×18 45 ナチュラル透明 -0.1〜0.5 オープン
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09485621 TS-12 12×18 100 ナチュラル透明 -0.1〜0.5 オープン 取扱停止中
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 機械の給油などに

トロコイドポンプの修理に使用しましたが、純正品よりはるかに安いので少し心配ではありますが、今のところ2カ月間漏れなどありません。

これは注文コード 09485393 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 自由業 様 [2018-03-26]

満足度: 5

用途: 整備作業

洗車機用のサクションホースとして購入しました。
ホームセンターでは取扱のない商品でしたので、このサイトで購入でき良かったです。

これは注文コード 08675773 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 アグリジーゼル 様 [2017-06-01]

満足度: 5

用途: バキュームホース

これを使うまでは跡がついてしまうため保管にも困っていましたが、それもなく、いい商品です。

これは注文コード 09485384 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-12-10]

満足度: 5

用途: 真空引き作業

潰れにくく、丈夫な商品です。

これは注文コード 08675773 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-08-19]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく