トヨスプリングホース 寸法(19×26)

 

トヨスプリングホース 寸法(19×26) 4.50 (4件の商品レビュー)

扁平しにくく、バキューム輸送に最適
曲げ半径が小さく、折れにくい。
バキュームOK
用途
工場設備配管・機械組込用
工作機械,組立ロボット,成形機,印刷機等
材質
主材質/軟質塩化ビニ-ル
補強材/硬鋼線
種別
コイル巻きホース
流体
水、油、薬品、粉体、空気
使用温度範囲(℃)
-5〜60
内容量
1本
注意
※"使用圧力(MPa)"の数値「-0.1〜」は近似値です。用途・条件によってはご使用になれない場合があります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
26 件中 1 - 26 件
注文
コード

品番
ホース寸法(内径×外径)(mm)
ホース長さ(m)

使用圧力(MPa)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
08675816 TS-19 19×26 10 ナチュラル透明 -0.1〜0.4 オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
08675825 TS-19 19×26 50 ナチュラル透明 -0.1〜0.4 オープン
¥27,900 1 ¥27,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
09485883 TS-19 19×26 1 ナチュラル透明 -0.1〜0.4 オープン
¥599 1 ¥599
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
09485892 TS-19 19×26 2 ナチュラル透明 -0.1〜0.4 オープン
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
09485901 TS-19 19×26 3 ナチュラル透明 -0.1〜0.4 オープン
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
09485917 TS-19 19×26 4 ナチュラル透明 -0.1〜0.4 オープン
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
09485926 TS-19 19×26 5 ナチュラル透明 -0.1〜0.4 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
09485935 TS-19 19×26 6 ナチュラル透明 -0.1〜0.4 オープン
¥3,690 1 ¥3,690
欠品中
09485944 TS-19 19×26 7 ナチュラル透明 -0.1〜0.4 オープン
¥3,990 1 ¥3,990
欠品中
09485953 TS-19 19×26 8 ナチュラル透明 -0.1〜0.4 オープン
¥4,890 1 ¥4,890
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
09485962 TS-19 19×26 9 ナチュラル透明 -0.1〜0.4 オープン
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
09485971 TS-19 19×26 11 ナチュラル透明 -0.1〜0.4 オープン
¥7,690 1 ¥7,690
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09485987 TS-19 19×26 12 ナチュラル透明 -0.1〜0.4 オープン
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09485996 TS-19 19×26 13 ナチュラル透明 -0.1〜0.4 オープン
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09486005 TS-19 19×26 14 ナチュラル透明 -0.1〜0.4 オープン
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09486014 TS-19 19×26 15 ナチュラル透明 -0.1〜0.4 オープン
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09486023 TS-19 19×26 16 ナチュラル透明 -0.1〜0.4 オープン
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09486032 TS-19 19×26 17 ナチュラル透明 -0.1〜0.4 オープン
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09486041 TS-19 19×26 18 ナチュラル透明 -0.1〜0.4 オープン
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09486057 TS-19 19×26 19 ナチュラル透明 -0.1〜0.4 オープン
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09486066 TS-19 19×26 20 ナチュラル透明 -0.1〜0.4 オープン
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
09486075 TS-19 19×26 25 ナチュラル透明 -0.1〜0.4 オープン
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09486084 TS-19 19×26 30 ナチュラル透明 -0.1〜0.4 オープン
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09486093 TS-19 19×26 35 ナチュラル透明 -0.1〜0.4 オープン
¥24,900 1 ¥24,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09486102 TS-19 19×26 40 ナチュラル透明 -0.1〜0.4 オープン
¥27,900 1 ¥27,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09486111 TS-19 19×26 45 ナチュラル透明 -0.1〜0.4 オープン
¥29,900 1 ¥29,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 工場内の清掃水流しほか

ホースもしっかりしている。よじれなどが少ないため、使いやすい。

これは注文コード 09486066 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 まるか村松商店 様 [2018-01-22]

満足度: 5

用途: 高圧洗浄機の改造

井戸水を使うと水量の少ないノズルを使用した時、たまに詰まるのでサクションホースの途中にラインフィルターを付ける為に購入しました。1メートルの商品も購入する事が出来てホームセンターに行く手間が省けました。

これは注文コード 09485883 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-16]

満足度: 3

用途: スクーターの水冷化に使用

特に問題無し
温度によってホースの硬さが大分変わる

これは注文コード 09485883 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-12-09]

満足度: 5

用途: 油輸送用

吸引可能な透明ホースとしては良いと思います。

これは注文コード 08675816 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-06-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく