開放式(キャップ)バッテリー 現代エナセル 大型車用バッテリー 【通販モノタロウ】 105E41R〜

開放式(キャップ)バッテリー

 

開放式(キャップ)バッテリー 3.80 (5件の商品レビュー)

猛暑・酷暑のあらゆる条件下でも、確実なエンジン始動性能「超高分子低抵抗袋セパレーター」と「鋳造式一体型端子のCOS」の採用で充・放電時の効率化と長寿命化を実現。エキスパンド方式のハイブリッド極板の容量増加で、さらにパワーアップ、あらゆる条件下でも安心できる高始動性を発揮します。
「ハイブリッド極板」の採用で液の減少と自己放電が少ないため長期保存が可能。つねに安定した高性能で長寿命化を実現しています。
タイプ
オープンベント
端子の種類
大ポール
保証期間
12ヶ月又は3万km
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
9 件中 1 - 9 件
注文
コード

品番
バッテリー容量(Ah)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
09494606 105E41R 100(20時間率) 403×173×231 26.5 オープン メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
09494615 130E41R 92(5時間率) 405×173×230 29 オープン メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
09494624 130E41L 92(5時間率) 405×173×230 29 オープン メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
09494633 130F51 96(5時間率) 503×182×234 33.5 オープン メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
09494642 150F51 104(5時間率) 503×182×257 38 オープン メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
09494651 170F51 120(5時間率) 503×182×257 40.7 オープン メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
09494667 155G51 120(5時間率) 508×221×257 41 オープン メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番 代替品有
09494676 195G51 140(5時間率) 509×221×257 46.7 オープン メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
09494685 245H52 176(5時間率) 516×273×264 61 オープン メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
09494667
155G51
11066291
AT 155G51
AT 155G51 メンテナンスフリーバッテリー アトラス(ATLAS) 11066291 メンテナンスフリーバッテリー
アトラス(ATLAS) 1個
¥22,900
メンテナンスフリータイプとなります。

平均満足度: 3.80  総レビュー件数: 5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: トラクター用

韓国製なので、ちょっと心配な所もあったんですが、国産と変わらないです。
ただ、持ち手部分がヒモなのはどうかと思います。

使ってくうちに、劣化していきそう。

これは注文コード 09494615 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-04-14]

満足度: 2

用途: 更新

前回交換後3年での更新。
寿命は短く国産品の半分だが、金額も半分程度。
あと3年も乗らないと思うのでこれで十分かな。

これは注文コード 09494615 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-01-28]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

満足度: 5

用途: 重機のバッテリー

重機が大変古いので 今日か明日か使用不能になるかもしれないので 安いものを利用させていただいています

これは注文コード 09494633 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-11-27]

満足度: 4

用途: フォークのバッテリーとして

耐久性はまだ未知数ですが、コスパは良い。十分だと思います。

これは注文コード 09494615 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社 川崎精工所 様 [2014-02-27]

満足度: 4

用途: 大型トラックのバッテリーとして使用

特に問題は無いと思う。寿命がどれくらいかは、わからないが低価格でよいと思う。

これは注文コード 09494651 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-11-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく