保管庫引き違いトビラ下置き コクヨ 引き違い書庫 【通販モノタロウ】 S-345F1N

保管庫引き違いトビラ下置き

 

保管庫引き違いトビラ下置き 5.00 (1件の商品レビュー)

A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。引き違い扉ですので、書類を取り出す際にも、スペースをとりません。棚板は24ミリピッチで可動です。【完成品です】
仕様
●【つくる時】再生材料(オプション除く)【つかう時】VOC対策/部材交換【すてる時】リサイクル
●グリーン購入法適合
用途
書類の保管
付属品
(棚板)2、錠付、鍵
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×400×1060
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
818×340×992
棚板寸法(mm)
856×317
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
一部地域、離島では車上渡しとなり配達時組み立てサービスを行っておりません。ご了承ください。
ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため
確認させて頂く場合がございます。
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
種類
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
40374013 S-345F1N 引違い ¥48,500
¥25,900 1 ¥25,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
09495753 S-345F1N ¥44,400 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
09495753
S-345F1N
40374013
S-345F1N
S-345F1N 保管庫引き違いトビラ下置き コクヨ 40374013 保管庫引き違いトビラ下置き
コクヨ 1台
¥25,900
注文コードが変更になりました。地域運賃と販売価格が変更しています。

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 書類の保管

扉のガタツキ感が強いですが、使用に問題はありません。上置きの保管庫とあわせて購入しましたが、耐震金具の取り付けに電動ドリルが必要で難儀します。せめて出荷時に穴をあけておく等の対応は必要だと思います。不親切と言わざるを得ません。

これは注文コード 40374013 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-22]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく