曜日別特売

電動シャープナー

電動シャープナー uni(三菱鉛筆)
(1件のレビュー)

仕様縦型タイプ・ムダ削りストップ・モーターストップ機構(ダストケース取り外し時自動停止)・オーバーヒート防止機構 質量(g)950.0 本体寸法(縦×横×高さHmm)85×185×105 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09525126 KE42.23
4,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09525126
2010-02-14
用途:
鉛筆削り

兎に角デザインが良い。電動鉛筆削りの三大課題と言われた「ださい、うるさい、詰まる」の中の1つを解決したものとして長く語り継がれるものと思われる。機能的には従来のものと大差ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする