シールテープ

シールテープ セキスイ

ネジ込みが簡単で脱着も容易にできます。

用途配管用ネジ継手、機器用ネジ継手のシール用 テープ幅(mm)13 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)0.1 基材四沸化エチレン樹脂 内容量1パック(10巻)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09562271 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする