ボトルジャッキ 大自工業(Meltec) ボトルジャッキ 【通販モノタロウ】 F-33〜

ボトルジャッキ

こんなお得な商品も!

- 油圧ボトルジャッキ モノタロウ 19807962 モノタロウ
油圧ボトルジャッキ
¥1,790〜
 

ボトルジャッキ 3.89 (9件の商品レビュー)

あらゆる状況に対応し、サポートしてくれるセーフティー保安用品。
使用温度範囲(℃)
-25〜70
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
能力(t)
最低位(mm)
最高位(mm)
ストローク(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ハンドル長さ(mm)
質量(kg)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
09918641 F-33 2 178 353 175 95×80×178 285 約2.6 オープン
¥2,390 1 ¥2,390
欠品中
09918657 F-34 4 203 413 208 103×87×205 330 約3.78 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
35503964 F-35 6 205 420 215 113×92×205 330 約4.98 オープン
¥3,790 1 ¥3,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.89  総レビュー件数: 9 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 冬タイヤ夏タイヤ交換時使用します。

安定性よく使いやすいです。ケース付で収納にも困りません。

これは注文コード 35503964 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-04]

満足度: 5

用途: 機械のメンテナンス

コストパホーマンスがよいです。
底の部分の安定感が少し悪いのが難点ですが。

これは注文コード 09918641 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-06]

満足度: 4

用途: 車整備時のフロアジャッキの補助

車の足回りやタイヤ関係の整備をする場合にフロアジャッキと併用する場合にコンパクトなので大変使い勝手が良いです。今までは車載のパンタジャッキを使っていましたが簡単に上げ下げ出来て作業も早く終わります。

これは注文コード 09918657 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-08-05]

満足度: 3

用途: 乗用車のタイヤ交換

ジャッキアップに関しては何の問題もありません。ただ、油圧を抜いてジャッキを降ろすとき、自然に最低レベルまで降りないので取り外しがやや困難を伴います。

これは注文コード 09918641 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-02-08]

満足度: 5

用途: 車輛用

コンパクトで使い易いと思います。このコスパを考えますと 十分です。

これは注文コード 35503964 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-04-23]

満足度: 5

用途: クルマのジャッキアップ

初めて買いましたがスムーズに油圧でアップしました、値段が安いので多少不安が、有りましたが十分役に立ちます。また機会があれば買いたい商品です。

これは注文コード 09918641 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-06-16]

満足度: 4

用途: ドラムのジャッキアップ

平らな所に設置すると少しだけがたつくものや、かなりがたつくものもあり、もうちょっとそこ部を平らに仕上げてほしい。

これは注文コード 09918657 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-06-04]

満足度: 3

用途: 車のタイヤ交換

暖かくなって来たのでスタッドレスタイヤを普通タイヤに替えてみました、車は
日産セレナですが、ジャッキのHが高すぎてボディーに当って入りません、他の
ジャッキで少し持ち上げてから、ボトルジャッキで上げてみました、油圧なので
簡単に上るので楽ですが、Hが高すぎて失敗でした、

これは注文コード 35503964 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 金敏建築 様 [2013-03-07]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく