(46件のレビュー)

プライヤーではさむだけ
被覆取り不要でかしめるだけで配線コードを分岐できる。配線加工が難しい奥まった箇所からの電源分岐に。

用途配線コードの分岐に。狭い箇所での電源取出しに。
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
1074 89289907
1074 89289907
89289907 1074 1パック(30個) DC12V40W以下/DC24V80W以下 AV(S)0.18~0.36sq
オープン
2,190
2,409 (税込)
当日出荷
09938844 E488 1パック(4個) DC12V80W以下/DC24V160W以下 AV(S)0.50~0.85sq
オープン
 
 
取扱い終了
09938774 E673 1パック(10個) DC12V80W以下/DC24V160W以下 AV(S)0.50~0.85sq
オープン
 
 
取扱い終了
09938817 1070 1パック(50個) DC12V80W以下/DC24V160W以下 AV(S)0.50~0.85sq
オープン
 
 
取扱い終了
09938853 E489 1パック(4個) DC12V200W以下/DC24V400W以下 AV(S)1.25~2.00sq
オープン
 
 
取扱い終了
09938826 1147 1パック(3個) DC12V40W以下/DC24V80W以下 AV(S)0.18~0.36sq
オープン
 
 
取扱い終了
09938792 M280 1パック(4個) DC12V140W以下/DC24V280W以下 AV(S)0.35~1.30sq
オープン
 
 
取扱い終了
09938783 E674 1パック(10個) DC12V200W以下/DC24V400W以下 AV(S)1.25~2.00sq
オープン
 
 
取扱い終了
09938835 1148 1パック(2個) DC12V480W以下/DC24V960W以下 AV(S)4.00~6.00sq
オープン
 
 
取扱い終了
09938801 M281 1パック(4個) DC12V200W以下/DC24V400W以下 AV(S)0.85~2.00sq
オープン
 
 
取扱い終了
58165843 2977 1パック(5個) DC12V40W以下/DC24V80W以下 AV(S)0.18~0.36sq
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09938844 E488 55142974 3336 3336 配線コネクター エーモン工業 55142974 配線コネクター エーモン工業 1パック(8個) 499 税込549 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09938774 E673 55142983 3337 3337 配線コネクター エーモン工業 55142983 配線コネクター エーモン工業 1パック(16個) 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09938817 1070 73991664 1065 1065 配線コネクター 30個入 エーモン工業 73991664 配線コネクター 30個入 エーモン工業 1個 1,690 税込1,859 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09938853 E489 55142999 3338 3338 配線コネクター エーモン工業 55142999 配線コネクター エーモン工業 1パック(6個) 399 税込439 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09938826 1147 55142965 3334 3334 配線コネクター エーモン工業 55142965 配線コネクター エーモン工業 1パック(4個) 499 税込549 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09938792 M280 55143008 3348 3348 配線コネクター エーモン工業 55143008 配線コネクター エーモン工業 1パック(6個) 399 税込439 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09938774
2021-10-27
用途:
軽自動車の電装品の配線分岐
製造業

信頼のエーモン製、パチンパチンで分岐完了。いたって簡単です。

1人が参考にしています
対象商品:
09938844
2021-06-27
用途:
6Vカブの充電専用ケーブルの取り付けの際の分岐に。
運輸・通信業

6Vバッテリーは直ぐに上がってしまうので充電専用ケーブル取り付けましたがバッテリーからの分岐がワンタッチで出来るので重宝してます。

対象商品:
09938774
2021-06-16
用途:
バイクの配線取付け
製造業

ワンタッチで配線の処理や延長がが出来るので便利です。大きさも
丁度いい感じです。

対象商品:
09938774
2021-02-13
用途:
イグニッションキー照明に
建設業・工事業

カーテシ線から分岐するときに使いました。
狭い場所からの分岐でも苦労せず安全に配線分岐が可能です。
イグニッションキーの残光照明もばっちりです。

対象商品:
09938844
2020-12-12
用途:
車内電源取り
サービス業

こちらは楽に、オーディオ配線コードからドライブレコーダーの電源取りに役に立ちました。

対象商品:
09938844
2020-11-21
用途:
車、電源接続
その他業種

少量が宅配で購入出来るのが大変助かりました。
他では大量購入になってしまいます。

対象商品:
09938774
2020-10-24
用途:
イージークローザー取り付け
製造業

後付けのイージークローザーのために購入、常時電源とマイナス電源接続に使います。
容易に配線の分岐が出来て便利な電気系パーツです。

対象商品:
09938844
2021-01-25
用途:
作業時
株式会社吉田 様

欲しかった日付けよりも遅く手元に届きました。
当日出荷を15時までに本来の対応にしてもらえたら
とても助かります。よろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする