HR 手のひら&ツメブラシ

 

HR 手のひら&ツメブラシ 4.00 (1件の商品レビュー)

手のひらにすっぽり納まります。手全体をしっかり洗えます。ソフトなブラシ面と段差のあるハードなブラシ面の2タイプ。用途に合わせてご使用いただけます。
用途
ブラシをお湯で濡らし、石鹸等をよく泡立ててご使用下さい。
材質
(本体)AS樹脂、(毛)ポリプロピレン、(ブラシ部)ポリエチレン
全長(mm)
110
質量(g)
68
ブラシ長(mm)
(ソフト面)約170、(ハード面)約10、約150
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
09972812 No.62716 ホワイト オープン 廃番
09972821 No.62715 ブルー オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 廃油や廃ペンキ等の処理時に手やツメにこびりついた汚れの除去

作業者からの意見ですが、非常に使いやすいということで評判は良いようです。あとは、価格がもう少し安ければ、もっとメリットが出ると思います。(近くのホームセンターとほとんど値段が変わらなかった為)

これは注文コード 09972821 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2009-03-03]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく