ブルビンウォッシャー

 

ブルビンウォッシャー 4.38 (8件の商品レビュー)

走行中の油膜取りに最適な強力油膜とりウォッシャー液です。
強力な洗浄効果に加えて、油膜の再付着を防止するガード皮膜が形成されるので、視界をクリアに確保します。
仕様
キイロビンシリーズと併用してお使い頂きますとさらに効果が長持ちします。
付属品
注入ノズル
タイプ
ストレートタイプ
使用温度範囲(℃)
-10〜+60(オールシーズンタイプ)
凍結温度(℃)
-10(原液)、-5(2倍希釈)、-3(3倍希釈)
内容量
1本(2.5L)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
09981343 A38 ¥1,000 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
09981343
A38
09955023
17-026
17-026 強力油膜取り スーパーウォッシャー液 古河薬品工業 09955023 強力油膜取り スーパーウォッシャー液
古河薬品工業 1本(2L)
¥389
メーカー違いの相当品です。内容量違います。

平均満足度: 4.38  総レビュー件数: 8 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5 (このレビューは、4人が参考にしています。)

用途: キイロビンによる油膜取り後の維持

キイロビンで油膜を落とした後にボディーのワックスなどの油分が飛散してウィンドガラスに付着することが多いです。以前はまたキイロビンを使っていたのですが大変でした。このウオッシャがあれば軽い油膜(先ほどの油分が少し付着したとき)を簡単に落とすことができます。ワイパーが当たらない部分はどうしても油膜がついてきますが、ウィンドガラス全面をゴシゴシするよりはだいぶ楽になりました。

これは注文コード 09981343 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-04-13]

満足度: 5

用途: 窓の洗浄

窓が綺麗になるので気に入ってます。値段が安くなればよいなと思いますが…

これは注文コード 09981343 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-07-05]

満足度: 5

用途: 通常利用

古いのが、まだタンクに入っていて先日無くなったんで、やっと使えました!
油膜が残っていると完全には落ちませんが普通のものよりは良いと思います。

これは注文コード 09981343 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 エム・ビー・テクニック 様 [2014-12-15]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 油膜取り

大きく書いてある効果は実感出来ます。雨の日にワックスがガラスに跳ね付いても1回の噴射、拭き取りでクリアになります。しかし、すぐにシリコンが付くので再付着防止効果があれば満点です。

これは注文コード 09981343 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-12-19]

満足度: 5

用途: 自家用車用

とても良い。

これは注文コード 09981343 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-05-20]

満足度: 5

用途: クルマのウォッシャー液

汚れを落とす力は、今までいろいろ試したモノの中で一番でした。視界のすっきり度は抜群と言っていいと思います。これでもう少し安ければ言うことなし。

これは注文コード 09981343 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-03-04]

満足度: 5

用途: 普通使用

ワイパーのすべり具合が最適です。この価格で本物を実感しました。耐久性はこれからの季節で検証してみます。

これは注文コード 09981343 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-10-15]

満足度: 1

用途: 自動車フロントガラス洗浄

ポンプまたは漏斗を、別途、用意する以外にうまく注ぐことができない。空気の抜け方に問題があるのか、吐出の仕方が間欠泉の吹き出しの如きで、かなりの量の液漏れが生じました。

これは注文コード 09981343 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-01-25]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく