ステンレスつまみ スガツネ(LAMP) つまみ 【通販モノタロウ】 CU-L-35

ステンレスつまみ

 

ステンレスつまみ 3.00 (1件の商品レビュー)

鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
付属品
取付ねじ 十字穴付トラス小ねじM4×25
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨及びサテン
質量(g)
60
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
09368204 CU-L-35 ¥5,210
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: エアーシリンダーのOリングの潤滑

すみません,使用レポートではないのですが
シリコングリスを検索しましたらこちらの商品がヒットしてしまいました.
カテゴリーが違うのではないでしょうか.
おせっかいですみません.

これは注文コード 09368204 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 OKU-TEC 様 [2008-07-12]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく