防寒コート(タフタ)

 

防寒コート(タフタ) 4.00 (7件の商品レビュー)

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。 ※胸部分に名入れ刺繍をされた場合、胸ポケットのデザインにより襟を開いた時に刺繍部分が隠れてしまう場合がございます。
仕様
巻き込みフード、2重襟(ファスナー襟&ドットボタン襟)、右胸タテ型ファスナーポケット
シリーズ
3211シリーズ
混率(%)
ポリエステル100%タフタ、中綿入り
機能
防寒
中綿(g/m2)(身頃)
85
中綿(g/m2)(袖)
56
作業服シリーズ
このシリーズの他アイテムはこちら
名入れ
可(防寒)
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
15 件中 1 - 15 件
注文
コード

品番

サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10062193 #3217-7 ネイビー M 126 56 71 ¥5,000
¥3,000 1 ¥3,000
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
名入れ可
10062202 #3217-7 ネイビー L 130 58 74 ¥5,000
¥3,000 1 ¥3,000
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
名入れ可
10062211 #3217-7 ネイビー LL 135 60 77 ¥5,000
¥3,000 1 ¥3,000
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
名入れ可
10062227 #3217-7 ネイビー 3L 140 62 80 ¥5,000
¥3,000 1 ¥3,000
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
名入れ可
10062236 #3217-7 ネイビー 4L 145 64 80 ¥5,000
¥3,000 1 ¥3,000
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
名入れ可
10062245 #3217-7 ブラック M 126 56 71 ¥5,000
¥3,000 1 ¥3,000
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
名入れ可
10062254 #3217-7 ブラック L 130 58 74 ¥5,000
¥3,000 1 ¥3,000
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
名入れ可
10062272 #3217-7 ブラック 3L 140 62 80 ¥5,000
¥3,000 1 ¥3,000
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
名入れ可
10062281 #3217-7 ブラック 4L 145 64 80 ¥5,000
¥3,000 1 ¥3,000
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
名入れ可
10062297 #3217-7 チャコールグレー M 126 56 71 ¥5,000
¥3,000 1 ¥3,000
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
名入れ可
10062315 #3217-7 チャコールグレー LL 135 60 77 ¥5,000
¥3,000 1 ¥3,000
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
名入れ可
10062324 #3217-7 チャコールグレー 3L 140 62 80 ¥5,000
¥3,000 1 ¥3,000
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
名入れ可
10062333 #3217-7 チャコールグレー 4L 145 64 80 ¥5,000
¥3,000 1 ¥3,000
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
名入れ可
10062263 #3217-7 ブラック LL 135 60 77 ¥5,000 取扱停止中
名入れ可
10062306 #3217-7 チャコールグレー L 130 58 74 ¥5,000 取扱停止中
名入れ可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 7 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 仕事で使用

価格の割には良い商品です。Lサイズを購入しました。身長173cm、54kgの私にジャストサイズでした。動きやすいので気に入りました。

これは注文コード 10062202 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-14]

満足度: 3

用途: 外出の普段着

普段の着心地で軽い所が良いと思いますでも縫製が悪いこと脇の下が
ほずれてしまいました

これは注文コード 10062227 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-26]

満足度: 5

用途: 外回り用の防寒用に購入

軽い 温かい 安い 取引先からもこれいいね と評判良かった 
デザインも 着心地もとても 気に入っています 高価な物では 外での作業時、気になってしまうけど 安いので精神的にも とてもいいです
欲を言えば ところどころの縫製の糸ほつれが少しあります今後の改善を期待します。
黒に赤い文字で社名を入れました 目立ってます。こんなに安いのに 着ていてとても気持ちいいです
耐久性は、まだわかりませんが お勧めできると思います。

これは注文コード 10062272 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 TKコンサルタント株式会社 様 [2012-01-30]

満足度: 3 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 寒い時に着る

サイズが少し違うと書いた者です。
服に書かれているサイズを書きます。
今後の参考にしてください。
前に買った物は胸囲がチェスト表記になってました。

2011年1月購入  3L 『チェスト』112-120 身長175-185
襟の部分に縫い付けの3Lタグ無し

2012年1月購入  3L 『胸囲』108-116 身長175-185
襟の部分に縫いつけの3Lのタグあり

これは注文コード 10062272 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-01-26]

満足度: 2

用途: 外出時の上着

前回2011年1月に購入した商品コードaiサイズ)と
同じ物を2012年に入って買ったのですが
今回買った物は少しサイズが小さく感じられます。
前回買った物は現在も着ています。

これは注文コード 10062272 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-01-19]
モノタロウMonotaROからの回答:

メーカーに確認をさせて頂きましたが、サイズの仕様変更はございませんでした。
ただ、お客様ご購入分がLサイズ以上で以前ご購入頂きましたものよりワンサイズ以上小さい場合は、サイズネームの付け間違いが考えられます。
ご希望の場合はメーカーにて検品をさせて頂きます。
尚、検品ご希望の場合は御手数ですが、弊社問合せ窓口までご連絡をお願い致します。

満足度: 5

用途: 工場内作業で使用

一冬使用してみたが、軽くて暖かかった値段も安価なので今年の冬も購入したいと思います。

これは注文コード 10062227 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-03-28]

満足度: 5

用途: 外出時・レジャー

軽くて動きやすい

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-01-30]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく