防寒パンツ(タフタ)

 

防寒パンツ(タフタ) 3.40 (5件の商品レビュー)

仕様
反射テープ付き、ウエストゴム、裾ファスナー
種別
防寒パンツ
シリーズ
3211シリーズ
混率(%)
ポリエステル100%タフタ、中綿入り
機能
防寒
作業服シリーズ
このシリーズの他アイテムはこちら
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
15 件中 1 - 15 件
注文
コード

品番

股下(cm)
ウエスト(cm)
サイズ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10062342 #3212-2 ネイビー 68 76〜79 M ¥4,000
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10062351 #3212-2 ネイビー 70 82〜85 L ¥4,000
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10062367 #3212-2 ネイビー 72 88〜91 LL ¥4,000
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10062376 #3212-2 ネイビー 74 95〜100 3L ¥4,000
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10062385 #3212-2 ネイビー 76 105〜110 4L ¥4,000
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10062394 #3212-2 ブラック 68 76〜79 M ¥4,000
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10062403 #3212-2 ブラック 70 82〜85 L ¥4,000
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10062412 #3212-2 ブラック 72 88〜91 LL ¥4,000
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10062421 #3212-2 ブラック 74 95〜100 3L ¥4,000
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10062437 #3212-2 ブラック 76 105〜110 4L ¥4,000
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10062446 #3212-2 チャコールグレー 68 76〜79 M ¥4,000
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10062455 #3212-2 チャコールグレー 70 82〜85 L ¥4,000
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10062464 #3212-2 チャコールグレー 72 88〜91 LL ¥4,000
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10062473 #3212-2 チャコールグレー 74 95〜100 3L ¥4,000
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10062482 #3212-2 チャコールグレー 76 105〜110 4L ¥4,000 取扱停止中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.40  総レビュー件数: 5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 外出の普段着

不評例・ズボンのポケット内生地すぐ穴が開く縫製があまいのか?太もも当たりの中綿が薄くなる、裾チャック表チャックなどが齧る
好評例・仕事着よりも普段着

これは注文コード 10062376 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-26]

満足度: 5

用途: 雪国での、現場視察時に使用

大変軽く、温かいです。またジッパーもついてるので穿く時が簡単
だと社長が喜んでいました。

これは注文コード 10062412 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-02-10]

満足度: 5

用途: 外での作業

暖かい

これは注文コード 10062342 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-02-01]

満足度: 3 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 屋外の車やバイク作業用

まだ作業には使用していない。節電のための室内着になってしまった。2週間ほどの使用感だが、生地が薄く作業用には向かないのではないかと感じる。また、裁縫が雑でどこも引っかけていなくとも勝手に糸がほつれてくる。上記の理由で室内では重宝している。

これは注文コード 10062403 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-01-18]

満足度: 1 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 普段の作業着

はき始めて3日目で裾のジッパーの歯が途中で4個ほど飛んでしまった。とても華奢なジッパーなので、作業着としては無理です。

これは注文コード 10062464 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2010-01-16]
モノタロウMonotaROからの回答:

ご期待に沿えず申し訳ございません。次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく