LEDピックアップライト

 

LEDピックアップライト 商品レビューを投稿する

暗い場所ではLEDライト+強力マグネットでピックアップツール。
約20センチ〜60センチまで伸縮自在。
連続点灯約8時間。
用途
ツールや部品の引き上げ
フラッシュライトに
仕様
生活防水・強力マグネット(最大1kgまで引き上げ可能)
オレンジ
質量(g)
54(電池含む)
使用電池
LR1130(モニター電池)×4個
電球の種類
LED
特殊用途
生活防水
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
09996244 FPU-02 ¥3,600 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく