9LEDマグネットライト

 

9LEDマグネットライト 商品レビューを投稿する

マグネット付で非常に便利。便利なハンドストラップ付き。
用途
工事作業、工事現場、急な停電、災害時などに!
仕様
生活防水
質量(g)
110(電池・電池ケース含む)
寸法(Φmm×Lmm)
約30×105
使用電池
単4乾電池(モニター用)×3個
電球の種類
LED
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
09996262 FML-06 ¥3,160 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく