固定ハンドル台車 フットブレーキ付

 

固定ハンドル台車 フットブレーキ付 商品レビューを投稿する

フットペダルを踏むと「静止」、もう一度踏むと「解除」を繰り返す便利なワンペダルです。
材質
スチール
質量(kg)
50
タイプ
固定
積載荷重(kg)
500
床面高さ(mm)
295
押手高さ(mm)
885
使用車輪(Φmm)
200
荷台上板厚さ(mm)
1.6
ブレーキ/ストッパー
あり
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
荷台寸法(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
09908893 506N 1200×750 ¥56,900 メーカー直送品
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10287733 506N 1200×750 ¥56,900 メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10288013 506N 1225×775 ¥56,900 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく