パルックボールプレミアクイックG15形

 

パルックボールプレミアクイックG15形 商品レビューを投稿する

点灯1秒後で約60%の明るさ(室温25℃時)
電球形蛍光灯の欠点である立上りを大幅に改善するため、スパイラル発光管の内部空間にクイックランプを内蔵させました。
約13000時間の長寿命化を実現。シリカ電球と比較して約13倍長もちです。ランプの交換頻度も13分の1に減るので、廃棄物削減にも貢献します。
消費電力わずか10ワットだから、当社シリカ電球60形と比較してCO2と電気代を約80%カット!省エネを実現しました。
用途
玄関に、トイレに、洗面所に
種別
60W省電力形
定格寿命(時間)
13000
口金
E26
定格ランプ電力(W)
10
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
09996366 EFG15ED10HS クール色 オープン 返品不可 廃番
09996375 EFG15EL10HS 電球色 オープン 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく