USB 2.0外付型HD

 
ライトプロテクト機能、簡単アンプラグ機能、PC電源連動機能と、便利な機能も搭載しています。
さらに「Logitec Secure Projects」によるセキュリティ対策の導入により、データ漏洩を防止します。
WindowsとMacintoshに対応したマルチプラットフォームのHDユニットですので、使用環境を選びません。
また、RoHS指令に準拠した環境にやさしい製品です。
用途
USB2.0ポートに接続する場合/Windows Vista/Windows XP Home Edition/Professional
Windows Me/Windows 98(Second Edition含む)Windows 2000 Professional
Mac OS X 10.5Mac OS X 10.2.8から10.4.10まで
質量(kg)
1.1(本体のみ)
定格消費電力(W)
15(ACアダプタを含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×225×132.5(本体のみ,突起部を除く)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
メモリー容量
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10003822 LHD-ED500U2 500GB ¥17,800 廃番
10003831 LHD-ED750U2 750GB ¥31,700 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく