ねじ込み式 LT型自在車(ウレタン車輪)

 

ねじ込み式 LT型自在車(ウレタン車輪) 商品レビューを投稿する

小型で軽荷重用キャスターです。
形状
自在車
型式
LT型自在車
材質(車輪)
ウレタン
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価ユニクロ仕上
ストッパー
なし
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高H(mm)
対辺(mm)
ピッチ/山(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02538803 LT-65UR、M12×14 65 40 85 19 1.25 ¥700
¥549 1 ¥549
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
02538812 LT-65UR、M12×35 65 40 85 19 1.75 ¥700
¥549 1 ¥549
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
02538821 LT-65UR、UNF1/2×14 65 40 85 21 20山 ¥700
¥549 1 ¥549
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
02538837 LT-65UR、W3/8×14 65 40 85 17 16山 ¥700
¥549 1 ¥549
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
02539047 LT-75UR、M12×14 75 45 95 19 1.25 ¥745
¥579 1 ¥579
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
02539056 LT-75UR、M12×35 75 45 95 19 1.75 ¥745
¥579 1 ¥579
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
02539065 LT-75UR、UNF1/2×14 75 45 95 21 20山 ¥745
¥579 1 ¥579
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
02539074 LT-75UR、W3/4×14 75 45 95 17 16山 ¥630 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく