インパクトドライバ(本体のみ)

 

インパクトドライバ(本体のみ) 商品レビューを投稿する

打撃力切替で失敗を減らす。
回転数(min-1[r.p.m])
Hモード(強)/0〜2,600
Sモード(弱)/0〜2,200
ねじ締め能力
木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約170本
木ネジ・米松(Φ5.2×120mm)約60本
テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約300本
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
Hモード(強)/125.0[1,280]
Sモード(弱)/80.0[820]
打撃数(min-1[回/分])
Hモード(強)/0〜2,800
Sモード(弱)/0〜2,100
ボルト締め能力
ボルト(M10×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約150本
チャック(mm)
ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
164×235×58
質量(kg)
1.65
仕様
本体のみ
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10010637 EZ7201X-B ¥28,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく