インパクトドライバー パナソニック(Panasonic) 充電式インパクトドライバ 【通販モノタロウ】 EZ7205NKN-B〜

インパクトドライバー

 

インパクトドライバー まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

打撃力切替(メカ式)で失敗を減らす。
(Sモードはトリガーを途中で止める方式。)
回転数(min-1[r.p.m])
Hモード(強)/0〜2,600
Sモード(弱)/0〜1,800
ねじ締め能力
木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約170本
木ネジ・米松(Φ5.2×120mm)約60本
テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約300本
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
Hモード(強)/125.0[1,280]
Sモード(弱)/70.0[710]
打撃数(min-1[回/分])
Hモード(強)/0〜2,600
Sモード(弱)/0〜2,300
バッテリー電圧(V)
12
バッテリー容量(Ah)
3
ボルト締め能力
ボルト(M10×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約150本
チャック(mm)
ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)
充電時間(分)
22
電池パック
3.0Ahニッケル水素
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
158×237×58
質量(kg)
1.70
付属品
プラスチックケース(EZ9628)、急速充電器(EZ0L80) 、電池パックNタイプ(EZ9200)(2個付)、ドライバービット(#2プラス・65mm)(EZ9BP221)
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10010655 EZ7205NKN-B ¥43,400 廃番
10010664 EZ7205NKN-N ゴールド調 ¥43,400 廃番
10010673 EZ7205NKN-S シルバー調 ¥43,400 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく