ドリルドライバー予備(バッテリー付) パナソニック(Panasonic) 充電式ドライバドリル 【通販モノタロウ】 EZ6402NKN-D〜

ドリルドライバー予備(バッテリー付)

 

ドリルドライバー予備(バッテリー付) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

クラッチが効いてネジ締め正確。
作業量の多い3.0Ah電池搭載。
回転数(min-1[r.p.m])
高速/180〜1,300
低速/50〜350
ねじ締め能力
木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約550本
テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1mm)約520本
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
高速/5.9[60]
低速/19.6[200]
バッテリー電圧(V)
12
バッテリー容量(Ah)
3
穴あけ能力
木工・米松(Φ15×20mm)約240穴
チャック(mm)
キイレスチャック(0.5〜10)
充電時間(分)
22
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
21段切替(約0.5〜4.4[5〜45]まで約0.2[2]きざみ)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
196×219×54
質量(kg)
1.65
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10010533 EZ6402NKN-D ¥58,000
廃番
10010567 EZ6402NKN-V ¥58,000
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく