ハンマードリル予備電池付 パナソニック(Panasonic) 充電式ハンマードリル 【通販モノタロウ】 EZ6813NKN-B1

ハンマードリル予備電池付

 

ハンマードリル予備電池付 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

連続作業に強い。
弱打撃で細径ビットを傷めない。
回転数(min-1[r.p.m])
高速/0〜950
低速/0〜520
穴あけ能力
(ハンマー+弱(ソフト))/コンクリート(Φ3.5×深さ30mm)約95穴
(ハンマー+強(ハード))/コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約50穴
(ドリル+高速(ハイ))/ホールソー・鉄(Φ25×2.3mm)約20穴
(ドリル+高速(ハイ))/コアドリル・サイディング(Φ65×サイディング12mm+ボード12mm)約30穴
打撃力(kN[kgf])
強/23.6{2400}
弱/12.7{1300}
打撃数(min-1[回/分])
強/0〜4600
弱/0〜3100
バッテリー電圧(V)
24
バッテリー容量(Ah)
2.8
チャック(mm)
クイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応)
充電時間(分)
30
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
316×206×74
質量(kg)
4.35
付属品
プラスチックケース(EZ9515)、急速充電器(EZ0L80)、電池パックNタイプ(EZ9210S)2個、グリス(EZ6812T7917)、集塵カップ(EZ9X004)
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10010131 EZ6813NKN-B1 ¥108,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく