マルチインパクトドライバー本体のみ パナソニック(Panasonic) 充電式インパクトドライバ 【通販モノタロウ】 EZ6507X-H〜

マルチインパクトドライバー本体のみ

 

マルチインパクトドライバー本体のみ 2.00 (1件の商品レビュー)

穴あけ・ネジ締めがこれ1台。
ねじ締め能力
インパクトモード/木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約170本
クラッチモード/テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.0mm)約520本
穴あけ能力
クラッチモード/木工・米松(Φ15×20mm)約240穴
鉄・アルミ(Φ4.5×2.5mm)約480穴
ボルト締め能力
インパクトモード/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約1,500本
チャック(mm)
ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
クラッチモード時:21段切替(約0.7〜4.4[7〜45]まで約0.2[2]きざみ)
バッテリー
ニッケル水素電池Nタイプ(EZ9200S)(別売品)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
193×225×58
質量(kg)
1.75
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
回転数(min-1[r.p.m])
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
充電時間(分)
打撃数(min-1[回/分])

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10010113 EZ6507X-H インパクトモード時/0〜2350
クラッチモード時/0〜700
インパクトモード時/98.0[1000]
クラッチモード時/13.7[140]
22 インパクトモード時/0〜3300 グレー ¥30,000
¥21,900 1 ¥21,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10010122 EZ6507X-V インパクトモード時/0〜2,350
クラッチモード時/0〜700
インパクトモード時/98.0[1,000]
クラッチモード時/13.7[140]
インパクトモード時/0〜3,300 ¥30,000
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 2.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2

用途: 日曜大工、車のメンテナンスに

電動ドライバーは持っていましたが、タイヤ交換時には役不足、そろそろガタが来ているのでどうしようかと考えました。
エアーのインパクトドライバーも考えましたが、コンプレッサーが小さいため断念し、本製品を購入しました。
でも少々価格が高めですね、電池と充電器はついてるのが普通だと思います。

これは注文コード 10010113 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-12-02]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく