工事用充電ライト パナソニック(Panasonic) ワークライト 【通販モノタロウ】 EZ3740

工事用充電ライト

<p class="fallback_message">ご使用のブラウザでは回転画像をご利用いただけません。</p> <p class="fallback_message">回転画像の表示にはPCをご使用ください。</p>
 

工事用充電ライト 1.00 (1件の商品レビュー)

約3時間半連続点灯OK。
電池切れがわかるお知らせ機能付!
電圧が低下すると減光し、本体後部LEDランプが点滅して電池切れを予告。
不意に消える前に電池パックが交換できます。
(カットオフ設定電圧まで低下した時には自動消灯します。)
置いても持っても目的の場所が照らせる、4段首振り機能付。
連続点灯時間
LNタイプ14.4V用(EZ9L40)/約3時間30分
LZタイプ14.4V用(EZ9L41)/約4時間20分
LEタイプ14.4V用(EZ9L42)/約2時間
バッテリー電圧(V)
14.4
明るさ(lx)
約4000(光源より1m前方光軸)
バッテリー
リチウムイオン (EZ9L40、EZ9L41、EZ9L42、EZ9L44):別売
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
279×124×90
質量(g)
310
使用電球
工事用充電ライト用クセノン球(EZ9X101)
トラスコ品番
390-9671
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の含有量
18mL
危険物の性質
非水溶性
内容量
1個
注意
※電池パック・充電器は別売りです。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10010962 EZ3740 ¥3,700
¥2,790 1 ¥2,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 1.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: 自動車整備の時に使用

購入前から、クリプトン球では暗いことを承知していました。
球をパワーLEDに改造して使っています。
3W×3ヶ 明るい。

これは注文コード 10010962 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-03-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく