充電インパクトレンチ

 

充電インパクトレンチ 商品レビューを投稿する

モーター・スイッチ寿命約2倍。
M16普通ボルト締め付けが可能。
打撃力切替で失敗を減らす。
回転数(min-1[r.p.m])
強モード/0〜2,300
中モード/0〜1,400
弱モード/0〜1,000
ねじ締め能力
万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約210本
テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約390本
ボルト締め能力
ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約130本
ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約130本
ボルト(M14×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約130本
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
(□12.7ピンタイプソケット使用時)/165.0[1,680](正逆同トルク)
(ソケットアンビル装着時)/135.0[1,380](正逆同トルク)
打撃数(min-1[回/分])
強モード/0〜2,800
中モード/0〜2,500
弱モード/0〜2,000
バッテリー電圧(V)
12
バッテリー容量(Ah)
3
チャック(mm)
□12.7(ピンタイプ)
充電時間(分)
22
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
177×236×60
質量(kg)
1.7
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10010707 EZ7271NKN-B ¥55,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく