充電ドリルドライバー(充電器付) パナソニック(Panasonic) 充電式ドライバドリル 【通販モノタロウ】 EZ6061B

充電ドリルドライバー(充電器付)

 

充電ドリルドライバー(充電器付) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

軽量1kgで使いやすい。
ネジの締めすぎを防止。
ねじ締め能力
木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約370本
テクスネジ・鉄(Φ3.5×13mm・板厚1mm)約120本
穴あけ能力
木工・ラワン(Φ9×20mm)約240穴
金工・アルミ(Φ4.5×2.5mm)約70穴
バッテリー電圧(V)
7.2
回転数(min-1[r.p.m])
500
チャック(mm)
一般チャック(1.5〜10)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
6.9[70]
充電時間(時間)
1
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
5段切替(約0.5、1.0、1.5、2.0、2.5[5、10、15、20、25])
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
200×208×58
質量(kg)
1.0
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10010086 EZ6061B ¥12,300
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく