充電ハンマードリル&ドライバー パナソニック(Panasonic) 充電式ハンマードリル 【通販モノタロウ】 EZ6803NKN-B

充電ハンマードリル&ドライバー

 

充電ハンマードリル&ドライバー まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

コンクリート穴あけ・ネジ締めがこれ1台。
エアー式ハンマーで穴あけもスピーディ。
能力
穴あけのみ/コンクリート(Φ3.5×深さ30mm)約85穴
コンクリート(Φ6×深さ30mm)約70穴
コンクリート(Φ10×深さ40mm)約30穴
コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約20穴
金工ドリル(Φ13×深さ1.6mm、下穴Φ6.5mm)約55穴
穴あけ+ネジ締め
(ノープラグビス作業)/コンクリート穴あけ(Φ3.5×深さ30mm)+ネジ締め(Φ4×25mm)各約75本
(プラスチックアンカー作業)/コンクリート穴あけ(Φ6×深さ30mm)+ネジ締
付属品
プラスチックケース(EZ9629)
急速充電器(EZ0L81)
電池パックNタイプ(EZ9200S)
グリス(EZ6812T7917)
ビットアダプター(EZ9HX403)
肩掛けベルト(EZ3561L3417)
バッテリー電圧(V)
12
バッテリー容量(Ah)
2.8
回転数(min-1[r.p.m])
0〜1,000
穴あけ能力(mm)
(目安・フル充電で)コンクリート(Φ3.5×深さ30)約85穴、コンクリート(Φ6×深さ30)約70穴、コンクリート(Φ10×深さ40)約30穴、コンクリート(Φ12.5×深さ40)約20穴、金工ドリル(Φ13×深さ1.6、下穴Φ6.5)約55穴
チャック(mm)
クイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応)
充電時間(分)
22
穴あけ+ねじ締め能力
(目安・フル充電で)ノープラグビス作業:コンクリート穴あけ(Φ3.5×深さ30)+ネジ締め(Φ4×25)各約75本、プラスチックアンカー作業:コンクリート穴あけ(Φ6×深さ30)+ネジ締め(Φ4.5×25)各約65本
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
5段切替(約1.5〜5.4[15〜55]まで約1.0[10]きざみ)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
249×257×64
質量(kg)
2.4
打撃数(min-1[回/分])
0〜4,000
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10010147 EZ6803NKN-B ¥78,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく