充電フロアクリーナー(本体のみ) パナソニック(Panasonic) 充電式クリーナー 【通販モノタロウ】 EZ3782

充電フロアクリーナー(本体のみ)

 

充電フロアクリーナー(本体のみ) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

30Wの強力パワーで木クズや石膏粉も吸引。
目づまりしにくい2層フィルターと大型ゴミフィルターで吸引パワーが長持ち。
身長や姿勢、場所に合わせて長さが変えられる伸縮延長管。
約300mLの大型集塵ケースで吸引力をアップ。ゴミ処理も簡単。
連続使用時間(分)
Nタイプ12V用(EZ9200)/約15
Hタイプ12V用(EZ9108)/約10
Vタイプ12V用(EZ9107)/約10
Fタイプ12V用(EZ9106)/約10
Sタイプ12V用(EZ9102)/約8
Eタイプ12V用(EZ9101)/約8
Cタイプ12V用(EZ9006)/約6
Dタイプ12V用(EZ9001)/約6
質量(g)
900
吸込仕事率(W)
30W
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
470×143×107
内容量
1台
注意
※バッテリーは別売りです。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10010226 EZ3782 ¥18,500
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく