充電マルチハンマー

 

充電マルチハンマー 商品レビューを投稿する

能力
穴あけのみ
コンクリート(Φ3.5×深さ30mm)約100穴
コンクリート(Φ6×深さ30mm)約80穴
コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約25穴
木工・米松(Φ18×深さ120mm)約55穴
金工ドリル・鉄(Φ13×板厚1.6mm)約65穴
金工ホールソー・鉄(Φ21×板厚1.6mm)約20穴
穴あけ+ネジ締め
(ノープラグビス作業)/コンクリート穴あけ(Φ3.5×深さ30mm)+ネジ締め(Φ4×25mm)各約85本
(プラスチックアンカー作業)/コンクリート穴あけ(Φ6×深さ30mm)+ネジ締め(Φ4.5×25mm)各約75本
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
3
回転数(min-1[r.p.m])
0〜1000
穴あけ能力(mm)
(目安・フル充電で)コンクリート(Φ3.5×深さ30)約100穴、コンクリート(Φ6×深さ30)約80穴、コンクリート(Φ12.5×深さ40)約25穴、木工・米松(Φ18×深さ120)約55穴、金工ドリル・鉄(Φ13×板厚1.6)約65穴、金工ホールソー・鉄(Φ21×板厚1.6)約20穴
チャック(mm)
クイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応)
充電時間(分)
30
穴あけ+ねじ締め能力
(目安・フル充電で)ノープラグビス作業:コンクリート穴あけ(Φ3.5×深さ30)+ネジ締め(Φ4×25)各約85本、プラスチックアンカー作業:コンクリート穴あけ(Φ6×深さ30)+ネジ締め(Φ4.5×25)各約75本
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
5段切替(約1.5〜5.4[15〜55]まで約1.0[10]きざみ)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
249×255×64
質量(kg)
2.3
打撃力(kN[kgf])
21.6[2200]
打撃数(min-1[回/分])
0〜3800
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
シャンク形状

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10010777 EZ7840LN2S-B SDSプラスシャンク ¥80,000 廃番
10010786 EZ7840LN2S-R ¥80,000 廃番
33051751 EZ7840LN2S-B ¥80,000 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく