充電ライト(工事用) パナソニック(Panasonic) ワークライト 【通販モノタロウ】 EZ3790〜

充電ライト(工事用)

 

充電ライト(工事用) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

バッテリー電圧(V)
12
内容量
1個
注意
※電池パック・充電器は別売りです。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
明るさ(lx)
連続点灯時間
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
質量(g)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10010174 EZ3790 約5,000(光源より1m前方光軸) Nタイプ12V用(EZ9200)/約4時間30分
Hタイプ12V用(EZ9108)/約3時間
Vタイプ12V用(EZ9107)/約3時間
Fタイプ12V用(EZ9106)/約3時間
Eタイプ12V用(EZ9101)/約2時間30分
Cタイプ12V用(EZ9006)/約2時間
Dタイプ12V用(EZ9001)/約2時間
205×143×155 370 ¥5,500
廃番
10010217 EZ3794 約4,000(光源より1m前方光軸) Nタイプ12V用(EZ9200)/約3時間30分
Hタイプ12V用(EZ9108)/約2時間20分
Vタイプ12V用(EZ9107)/約2時間20分
Fタイプ12V用(EZ9106)/約2時間20分
Eタイプ12V用(EZ9101)/約2時間
Cタイプ12V用(EZ9006)/約1時間20分
Dタイプ12V用(EZ9001)/約1時間20分
271×91×90 280 ¥3,700
廃番
代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10010217
EZ3794
32635337
EZ3794-B
EZ3794-B 工事用充電ライト パナソニック(Panasonic) 32635337 工事用充電ライト
パナソニック(Panasonic) 1台
¥2,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく