充電ランタン(本体のみ) パナソニック(Panasonic) ワークライト 【通販モノタロウ】 EZ3791

充電ランタン(本体のみ)

 

充電ランタン(本体のみ) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

約200ルクスの明るさで真暗な現場でも活躍。(光源より50cmの測定値)
用途に合わせて明るさを3段階に切り替え可能。
吊るして使えるフック付(収納式)。
取手は45度間隔で8ポジションの角度調節可能。
明るさ(lx)
強/約200、標準/約100
豆球/約1(光源より50cmでの測定値)
連続点灯時間
Nタイプ12V用(EZ9200)/強:約3時間・標準:約4時間30分・豆球:約21時間
Hタイプ12V用(EZ9108)/強:約2時間・標準:約3時間・豆球:約14時間
Vタイプ12V用(EZ9107)/強:約2時間・標準:約3時間・豆球:約14時間
Fタイプ12V用(EZ9106)/強:約2時間・標準:約3時間・豆球:約14時間
Eタイプ12V用(EZ9101)/強:約1時間30分・標準:約2時間30分・豆球:約11時間
Cタイプ12V用(EZ9006)/強:約1時間・標準:約1時間30分・豆球:約8時間
Dタイプ12V用(EZ9001)/強:約1時間・標準:約1時間30分・豆球:約8時間
バッテリー電圧(V)
12
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
238×139×117
質量(g)
500
内容量
1個
注意
※電池パック・充電器は別売りです。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10010183 EZ3791 ¥11,000
廃番
代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10010183
EZ3791
09536624
EZ3731
EZ3731 充電ランタン(本体のみ) パナソニック(Panasonic) 09536624 充電ランタン(本体のみ)
パナソニック(Panasonic) 1台
¥3,390
メーカー後継品ですがセット品ではなく本体のみとなっています

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく