充電全ネジカッター パナソニック(Panasonic) 充電式カッタ 【通販モノタロウ】 EZ4540LN2S-B

充電全ネジカッター

 

充電全ネジカッター まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

上向きも床置きも使いやすい。
ネジ山に沿って切るからバリが出にくい。
替刃は両面使えて長寿命。
刃交換目安
W3/8 軟鋼製全ネジ(SS41):約7000本
W3/8 ステンレス製全ネジ(SUS304):約1000本
M10 軟鋼製全ネジ(SS41):約1000本
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
3
切断能力(mm)
(軟鋼・ステンレス)全ねじW3/8
充電時間(分)
30
能力
W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
210×280×103
質量(kg)
3.15
最小切断長(mm)
23
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10010262 EZ4540LN2S-B ¥89,800
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく