パナソニック(Panasonic) 全ネジカッター『特別キット品』 全ネジカッター『特別キット品』 商品レビューを投稿する 予備電池/急速充電器付きセット/LEDライト付 切断能力(mm) W3/8(軟鋼・ステンレス) セット内容 本体+バッテリ2個+充電器+ケース 最小切断長(mm) 23 内容量 1セット 本日2月19日(火)は、電動工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き! キャンペーンコード000019190214 キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 EX4500(EZ3561NKN-BT) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 10005484 EX4500(EZ3561NKN-BT) ¥79,500 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具充電工具 本体切断充電式カッタ この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 充電式全ネジカッタ マキタ ¥76,900 (0) 2. 軽量小型充電油圧式多機能工具 全ネジカッタ 泉精器製作所 ¥28,900 (0) 3. 全ネジカッター 14.4V 5.0Ah パナソニック(Panasonic) ¥69,900 (0) 4. 全ネジカッター純正刃(W3/8) パナソニック(Panasonic) ¥4,990 (4) 5. 充電全ネジカッター(本体のみ) パナソニック(Panasonic) ¥39,900 (0) 6. 全ネジカッター MCC(松阪鉄工所) ¥19,900〜 (0) 7. 全ネジカッター用純正刃 パナソニック(Panasonic) ¥3,390 (2) 8. コードレス全ねじカッタ HiKOKI(旧日立工機) ¥39,900 (0) 9. コードレス全ねじカッタ (本体のみ) HiKOKI(旧日立工機) ¥44,900 (0) 10. 全ねじカッタ HiKOKI(旧日立工機) ¥49,900 (0) 11. 全ネジカッタ(E Roboシリーズ アタッチメント) 泉精器製作所 ¥53,900 (0) 12. 全ネジカッター 18V 5.0Ah パナソニック(Panasonic) ¥73,900 (0) 13. 全ネジカッタープラスチックケース パナソニック(Panasonic) ¥3,690 (0) 14. 全ネジカッター 14.4V 2.0Ah パナソニック(Panasonic) ¥54,900 (0) 15. 全ネジカッター 本体のみ パナソニック(Panasonic) ¥39,900 (0) 16. 全ネジカッター本体 マーベル ¥14,900 (0) 17. 全ネジカッター純正刃M10 パナソニック(Panasonic) ¥4,990 (0) 18. 倍力ズンギリカッター DENSAN ¥28,900 (0) 19. 全ねじカッタ用替刃 HiKOKI(旧日立工機) ¥5,990 (0) 20. マイスタープライヤー PROMATE ¥2,690 (1) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。