マド吸盤センサー(プレートなし) ベッセル 防犯アラーム 【通販モノタロウ】 MQS-60

マド吸盤センサー(プレートなし)

 

マド吸盤センサー(プレートなし) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

ガラスに衝撃を与えても、サッシをあけようとしても発報。
警報音は90dB/50cm。警報時間は30秒間。感度切替あり。
電圧が低下するとLEDランプが1秒ごとに点滅表示します。
待機状態で新品電池の場合、約8ヶ月の寿命。
警報が鳴った場合はLEDランプが5秒ごとに点滅表示します。
警戒中のラベルで泥棒に防犯をアピール。
材質
本体/ABS
ツマミ/ABS
吸盤/PVC、SUSねじ
質量(g)
102
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×43×94
電池
CR2032×1個
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10009526 MQS-60 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく