段付ビット

 
差込角対辺(mm)
6.35
熱処理区分
H
仕様
マグネット入り
内容量
1パック(2本)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番
トラスコ品番
寸法(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10008187 D831045 276-0941 (+)1×3.8×45 オープン 廃番
10008196 D831075 276-0959 (+)1×4×75 オープン 廃番
10008205 D832075 276-0967 (+)2×5×75 オープン 廃番
10008214 D832100 276-0975 (+)2×5×100 オープン 廃番
10008223 D832150 276-0983 (+)2×5×6×150 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 家具や電気機器の修理に

電動ドライバー付属のビットでは短くて、作業が困難なので、購入しました。
それほど大きなトルクをかけることはないので、ベッセルの製品なら、そこそこもってくれると期待しています。
先端の加工精度はまったく問題ありません。

これは注文コード 10008205 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-02-11]

満足度: 2

用途: コードレスドライバー用

製品は安心のベッセルですが、日立工機のDB 3DL2には合わなかった。

これは注文コード 10008205 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-02-24]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく