振動ドリル BOSCH(ボッシュ) 振動ドリル 【通販モノタロウ】 GSB16RE/N2〜

振動ドリル

 
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
電源(V)
100(50/60Hz)
付属品
キャリングケース(プラスチック製)
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
穴あけ能力(mm) 木工
穴あけ能力(mm) コンクリート
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
回転数(min-1[r.p.m])
チャック把握範囲(Φmm)
打撃数(min-1[回/分])
消費電力(入力)(W)
コード長さ(m)
寸法(高さH×幅W)(mm)
絶縁方式
質量(kg)
最小スミヨセ寸法(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10009632 GSB16RE/N2 30 16 0〜3000 13 0〜48000 710 2.5 185×292 二重絶縁構造 1.9 28 ¥22,000 廃番
10009641 GSB20-2RE/N2 40 20 80 0〜1100(低速)/0〜3000(高速) 1.5〜13 0〜17600(低速) 0〜48000(高速) 800 4 215×262 2.5 30 ¥51,500 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10009641
GSB20-2RE/N2
35120766
GSB21-2RE
GSB21-2RE キーレス振動ドリル BOSCH(ボッシュ) 35120766 キーレス振動ドリル
BOSCH(ボッシュ) 1台
¥33,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく