セーバーソー

 
軽量3.3kg
ハイパワー900W
ブレード交換は工具不要
二重絶縁構造
切断能力(mm)軟鋼板
20
切断能力(mm)木材
250
切断能力(mm)パイプ
130
ストローク数(min-1[回/分])
0〜2700
ストローク幅(mm)
28
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(入力)(W)
900
コード長さ(m)
4
寸法(高さH×幅W)(mm)
160×476
付属品
キャリングケース(プラスチック製)
仕様
電子無段変速、ボッシュ・SDSシステム
質量(kg)
3.3
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10009605 GSA900 ¥29,800 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10009605
GSA900
07071802
JR3050T
JR3050T レシプロソー マキタ 07071802 レシプロソー
マキタ 1台
¥23,900
メーカー違いの相当品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく