セーバーソーブレード BOSCH(ボッシュ) セーバーソーブレード 【通販モノタロウ】 S922EF

セーバーソーブレード

 

セーバーソーブレード まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

材質
バイメタル
全長(mm)
150
有効長(mm)
130
刃厚(mm)
0.9
主要切断材料
軟鋼・非鉄金属 1.5〜4mm、ステンレス管・チャンネル 5〜100mm
1インチ当たり山数
18
内容量
1箱(5本入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10010043 S922EF ¥3,100
廃番
代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10010043
S922EF
06661891
S-922EF
S-922EF セーバーソーブレード BOSCH(ボッシュ) 06661891 セーバーソーブレード
BOSCH(ボッシュ) 1箱(5本)
¥2,290
注文コードが変更になりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく