バッテリードライバードリル

 

バッテリードライバードリル 商品レビューを投稿する

リチウムイオン
狭い場所や持ち運びに便利な
ウルトラコンパクトボディ
10段階トルク調整クラッチ
付属品
キャリングケース(布製)
充電器
バッテリー1.3Ah 2個付
バッテリー電圧(V)
10.8(充電式専用バッテリー)
バッテリー容量(Ah)
1.3(リチウムイオン)
充電時間(分)
約15(空→70%ターボ充電)/約30(空→フル充電)
回転数(min-1[回/分])
0〜400
最大締付トルク(N・m)
18
穴あけ能力(mm) 鉄工
6
穴あけ能力(mm) 木工
18
ねじ締め能力(mm)
6
バッテリー
1.3Ahリチウムイオン
トルク調整範囲(N・m)
2〜6
寸法(高さH×幅W)(mm)
167×166
質量(g)
800(バッテリー含)
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の含有量
18mL
危険物の性質
非水溶性
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10009675 GSR10.8V-LI ¥24,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく