吸じんハンマードリル BOSCH(ボッシュ) ハンマードリル 【通販モノタロウ】 GBH2-23REA

吸じんハンマードリル

 

吸じんハンマードリル まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

上向き作業も軽々!
最軽量吸じんハンマードリル
マイクロフィルターシステム
電子無段変速
二重絶縁構造
吸じんシステム取付可能機種
安全クラッチ
SDSプラスシャンク
回転/回転+打撃
首部径=43oΦ
寸法(幅W×高さH)(mm)
365×209
(マイクロフィルター装着時/500×209)
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
30
穴あけ能力(mm) コンクリート
23
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
65
回転数(min-1[r.p.m])
0〜1000
シャンク形状
SDSプラスシャンク
打撃数(min-1[回/分])
0〜4400
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(入力)(W)
710
コード長さ(m)
5
付属品
キャリングケース(プラスチック製)
質量(kg)
2.4(マイクロフィルター装着時/3.1)
最小スミヨセ寸法(mm)
26
トラスコ品番
353-7978
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10009623 GBH2-23REA ¥49,800
¥39,900 1 ¥39,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく