ダイヤモンドホイール トルネードタイプ(限定パック)

 

ダイヤモンドホイール トルネードタイプ(限定パック) 商品レビューを投稿する

トルネードタイプ(DT-105PP)に、ギアタイプ(DG-105PR)がお試しで付いたお得な限定パック
トルネードタイプ(DT-105PP)…
切断スピード、耐久性抜群の高級タイプ。コンクリート、コンクリート2次製品、硬質窯業サイディング、石材等硬質建材の切断に最適です。ヘビーユーザー様にお勧めです。
ギアタイプ(DG-105PR)…
切断スピード重視のお買い得タイプ。コンクリート、コンクリート2次製品、モルタル、ブロック等一般建材の切断に最適です。硬質建材にも鋭い切れ味を発揮します。鋭い切れ味をお求めのお客様にお勧めです。
セット内容
トルネードタイプ(DT-105PP)・ギアタイプ(DG-105PR)
穴径(Φmm)
トルネードタイプ/20・ギアタイプ/20
外径(Φmm)
トルネードタイプ/108・ギアタイプ/105
刃厚(mm)
トルネードタイプ/2.2・ギアタイプ/2.0
刃高(mm)
トルネードタイプ/9.0(Φ15mmリング付)・ギアタイプ/7.0
内容量
1セット(2枚入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10005353 DT-105PP/S オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく